Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussstecker, RM 6 mm, 60 V, 10 A, vergoldet, gelb, 63.9352-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzschlussstecker, RM 6 mm, 60 V, 10 A, vergoldet, gelb, 63.9352-24
Kurzschlussstecker, RM 6 mm, 60 V, 10 A, vergoldet, gelb, 63.9352-24
Artikel-Nr.:
     4502-86F9560
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     63.9352-24
EAN/GTIN:
     4099891767815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Verbindungsstecker, 63.9352-24, Stäubli Electrical Connectors Isoliert, Ø 2 mm, Steckerabstand 6 mm, mit starrer Ø 2 mm Buchse im Griffstück.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
60 V
Nennstrom:
10 A
Rastermaß:
6 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Telefonbuchsen, Laborsteckverbinder, stäubli bananenbuchse gelb, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Adressierbrücke, Codierbrücke, Jumper, Kodierbrücke, Steckbrücke, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 5,19*
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 5,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.