Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 82.5 Ω, 0.25 W, ±1 %, ERJU08F82R5V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 82.5 Ω, 0.25 W, ±1 %, ERJU08F82R5V
Widerstand, Dickschicht, SMD 1206 (3216), 82.5 Ω, 0.25 W, ±1 %, ERJU08F82R5V
Artikel-Nr.:
     4502-87E1656
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU08F82R5V
EAN/GTIN:
     4099879530677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Dickschichtwiderstand, ERJU08F82R5V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 1206, 82.5 Ω, 0.25 W, ±1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Sowohl für Reflow- als auch für Flusslöten geeignet * AEC-Q200 Beanstandung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 1206 (3216)
Breite:
1.6 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
3.2 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
82.5 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,05067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,00*
€ 368,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,20*
€ 367,948
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,50*
€ 325,465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 264,70*
€ 314,993
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,35*
€ 301,4865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.