Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, ge
Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, ge
Artikel-Nr.:
     4502-87F2096
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     DCK1001GR.1,0
EAN/GTIN:
     4099891055639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45-Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern, halogenfrei Cat. 6A S/FTP Typ INFRALAN DCK1001. Mit leuchtenden Steckern zur Nachverfolgung des Leitungsweges; Stecker: 2 x RJ45, 360° geschirmt, angespritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Verdrahtung: 1 zu 1, Kabel: 4 x 2 x AWG 27, twisted pair, Gesamtschirmung: Geflecht, Aderpaarschirmung: Folie, Mantel: FRNC. Hinweis: mit Hilfe des unten aufgeführten Detektors werden in beiden RJ45-Steckern LEDs angeregt die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): DCK1001GR.1,0, grau, 1,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 27
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
LSZH
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.037 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s-ftp 1m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.