Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, ge
Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, ge
Artikel-Nr.:
     4502-87F2110
Hersteller:
     INFRALAN
Herst.-Nr.:
     DCK1001GN.10
EAN/GTIN:
     4099891055769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ45-Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern, halogenfrei Cat. 6A S/FTP Typ INFRALAN DCK1001. Mit leuchtenden Steckern zur Nachverfolgung des Leitungsweges; Stecker: 2 x RJ45, 360° geschirmt, angespritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Verdrahtung: 1 zu 1, Kabel: 4 x 2 x AWG 27, twisted pair, Gesamtschirmung: Geflecht, Aderpaarschirmung: Folie, Mantel: FRNC. Hinweis: mit Hilfe des unten aufgeführten Detektors werden in beiden RJ45-Steckern LEDs angeregt die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): DCK1001GN.10, grün, 10 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 27
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
10 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
LSZH
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.379 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a s/ftp 10m, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.