| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-87F2160 Herst.-Nr.: DC10001 EAN/GTIN: 4099891473105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lieferung mit 4 Knopfzellen-Batterien, LED Detektorfür RJ45-Patchkabel mit beleuchtbaren Steckern Der Detektor wird in die dafür vorgesehenen Kontaktpaare am RJ45-Stecker gesteckt, durch das wiederholte Betätigen des Tasters kann zwischen 4 Betriebszuständen gewählt werden. Hinweis: mit Hilfe des Detektors werden in beiden RJ45-Steckern LEDs angeregt die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): DC10001, Detektor Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Detektor | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.122 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |