Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR Spiralleitung H05BQ-F 3 x 1,0 mm², ungeschirmt, orange, 1506103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PUR Spiralleitung H05BQ-F 3 x 1,0 mm², ungeschirmt, orange, 1506103
PUR Spiralleitung H05BQ-F 3 x 1,0 mm², ungeschirmt, orange, 1506103
Artikel-Nr.:
     4502-87F3003
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     1506103
EAN/GTIN:
     4011376757432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H05BQ-F
H07BQ-F
Spiralkabel
Spiralleitung
Spiralkabel, 1506103, BKL Elektronic Spiralkabel, Auszugslänge 1600 mm, Durchmesser 6,5 x 8,5 mm, Spiraldurchmesser 25-29 mm, Querschnitt 3 x 1,00 mm², Polyurethan, orange.
Weitere Informationen:
Anzahl der Adern:
3
Ausführung:
Spiralleitung
Außendurchmesser:
8.5 mm
Farbe:
orange
Halogenfrei:
Ja
Leitermaterial:
Kupfer
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PUR
Nennspannung:
500 V
Schirmung:
ungeschirmt
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 90 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.44 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: h05bq-f 3g1, h05bq-f, h05bq - f2x1, Kabel, Leitung, Wendelleitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,09*
€ 44,83*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,63*
€ 44,83*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 51,98*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,96*
€ 111,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.