Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, LSZH,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, LSZH,
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, LSZH,
Artikel-Nr.:
     4502-87F4114
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441330
EAN/GTIN:
     4056155440518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Patchkabel, 24441330, LAPP Features * Gerader RJ45-Stecker auf gerader RJ45-Stecker * Patchkabel Cat.6A, geschirmt * Geeignet für Office-Bereich und Schaltschrankanwendungen Anwendungen * Office-Bereich (Tertiärebene) * Strukturierte Gebäudeverkabelung * Schaltschrankanwendungen in kontrollierter Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
50 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
LSZH
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a sftp schwarz, alarmkabel, datenkabel 50m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 141,68*
€ 168,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 127,87*
€ 152,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,90*
€ 139,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.