Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, LSZH,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, LSZH,
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A, S/FTP, LSZH,
Artikel-Nr.:
     4502-87F4129
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441345
EAN/GTIN:
     4056155440662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Patchkabel, 24441345, LAPP Features * Gerader RJ45-Stecker auf gerader RJ45-Stecker * Patchkabel Cat.6A, geschirmt * Geeignet für Office-Bereich und Schaltschrankanwendungen Anwendungen * Office-Bereich (Tertiärebene) * Strukturierte Gebäudeverkabelung * Schaltschrankanwendungen in kontrollierter Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
50 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
LSZH
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat 6a s/ftp 50m, alarmkabel, datenkabel 50m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,59*
€ 218,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,46*
€ 213,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,87*
€ 204,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 146,16*
€ 173,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 138,85*
€ 165,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.