Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel
RJ45 Patchkabel
Artikel-Nr.:
     4502-87F4272
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75511-SL0.25V
EAN/GTIN:
     4017538072498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
RJ45 Flachkabel, BS75511-SL0.25V, shiverpeaks Der BS75511-SL0.25V ist für den Einsatz im Freien geeignet. Ideal für Sicherheitstechnik, Gartenhäuser, Beschallungsanlagen, Public Viewing oder andere Veranstaltungen im Freien. Staub-, wasser- und UV-beständig. Dieses Produkt ist nicht für die ungeschützte Installation und die ungeschützte Erdverlegung geeignet. Features * Konfektioniertes Rohkabel * U/FTP Kabelschirmung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
Farbe:
violett
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
U/FTP
Kabellänge:
0.25 m
Kategorie:
Cat 7
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,03*
3 Tage
467
€ 4,50*
ab € 0,95*
€ 1,04*
€ 4,99*
ab € 1,36*
€ 1,49*
€ 3,50*
ab € 24,80*
€ 26,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.