Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel
RJ45 Patchkabel
Artikel-Nr.:
     4502-87F4313
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75515-SLM
EAN/GTIN:
     4017538072344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
RJ45 Flachkabel, BS75515-SLM, shiverpeaks Der BS75515-SLM ist für den Einsatz im Freien geeignet. Ideal für Sicherheitstechnik, Gartenhäuser, Beschallungsanlagen, Public Viewing oder andere Veranstaltungen im Freien. Staub-, wasser- und UV-beständig. Dieses Produkt ist nicht für die ungeschützte Installation und die ungeschützte Erdverlegung geeignet. Features * Konfektioniertes Rohkabel * U/FTP Kabelschirmung
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
Farbe:
magenta
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
U/FTP
Kabellänge:
5 m
Kategorie:
Cat 7
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.173 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 4,10*
2 Tage
188
€ 4,50*
ab € 3,13*
€ 4,78*
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 6,12*
€ 3,50*
ab € 25,46*
€ 34,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.