Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-87F4523 Herst.-Nr.: AK-340107-100-S EAN/GTIN: 4016032467076 |
| | |
|
| | |
| DisplayPort-Hybrid-Glasfaserkabel, AK-340107-100-S, DIGITUS Dieses Glasfaserkabel eignet sich ideal für die Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über größere Entfernungen. Die Hybridkonstruktion aus Kupfer- und Glasfaserkabel verhindert elektromagnetische Störungen. Dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit einer UHD-Auflösung von bis zu 8K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 32,4 Gbps. Die Verwendung von Glasfaserkabeln hält den Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und verleiht ihm einen sehr engen Biegeradius und ein geringes Gewicht. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität genießen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen DisplayPort-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | DisplayPort | Anschluss (2): | DisplayPort | Ausführung: | Hybrid-Glasfaserkabel | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 10 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.38889 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, DisplayPort Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel ST Stecker auf ST Stecker, displayport kabel 1.4 10m, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 10m, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 38,60* | € 49,78* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 38,95* | € 49,79* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 39,63* | € 50,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,77* | € 51,77* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,63* | € 66,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|