Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Verbindungskabel, 3 m, schwarz, DisplayPort 1.4 Stecker, gerade auf DisplayPort
Artikel-Nr.:
     4502-87F4525
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340106-030-S
EAN/GTIN:
     4016032450306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DisplayPort Anschlusskabel, AK-340106-030-S, DIGITUS Mit diesem Kabelstandard unterstützt dieses DisplayPort Kabel alle heutigen Anforderungen - von der Wiedergabe hochauflösender UHD 8K Inhalte, über 8 Kanal Audioübertragung , bis hin zur Unterstützung von HDCP und DPCP Verschlüsselungen. Spiegeln Sie Ihren Laptop Desktop auf einen großen Monitor oder erweitern Sie Ihren Desktop um ein weiteres Display mit Displayport. Rasante Datenübertragungen sind mit diesem hochwertigen Kabel möglich, kein Ruckeln, selbst bei anspruchsvollen Grafikanwendungen oder Spielen. Vergoldete Kontakte und die zweifache Schirmung des Kabels sorgen für höchste Leitfähigkeit und eine störungsfreie Übertragung.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort 1.4 Stecker, gerade
Anschluss (2):
DisplayPort 1.4 Stecker, gerade
Ausführung:
Verbindungskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, alarmkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 2,90*
ab € 5,41*
€ 7,22*
1
€ 6,78*
ab € 5,42*
€ 7,24*
1
€ 4,50*
ab € 5,55*
€ 7,41*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,76*
€ 7,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 9,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.