Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, AK-340103-020-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, AK-340103-020-S
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, AK-340103-020-S
Anschlusskabel, 2 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, AK-340103-020-S
Artikel-Nr.:
     4502-87F4530
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340103-020-S
EAN/GTIN:
     4016032328506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DisplayPort Anschlusskabel, AK-340103-020-S, DIGITUS Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.09167 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 2m, alarmkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
411
1
€ 2,90*
ab € 2,61*
€ 3,53*
1
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 3,53*
1
€ 4,50*
ab € 2,69*
€ 3,64*
2 Tage
101
1
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 3,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,52*
€ 4,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.