Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, AK-340103-010-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, AK-340103-010-S
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, AK-340103-010-S
Anschlusskabel, 1 m, schwarz, DisplayPort auf DisplayPort, AK-340103-010-S
Artikel-Nr.:
     4502-87F4531
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340103-010-S
EAN/GTIN:
     4016032329428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
DisplayPort Anschlusskabel, AK-340103-010-S, DIGITUS Dieses digitale HD Hochleistungs-Audio-/Video-Kabel dient dem Anschluss von PCs oder Notebooks an Monitore mit DisplayPort-Schnittstelle.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
DisplayPort
Anschluss (2):
DisplayPort
Ausführung:
Anschlusskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, digitus datenkabel, alarmkabel, 1m datenkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,27*
€ 3,19*
€ 4,50*
ab € 2,28*
€ 3,21*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,35*
€ 3,30*
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,56*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,01*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.