Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-87F4533 Herst.-Nr.: AK-340102-020-W EAN/GTIN: 4016032289333 |
| | |
|
| | |
| DisplayPort Anschlusskabel, AK-340102-020-W, DIGITUS Dieses hochleistungs HD Digital-Audio und Video Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini und Mac Pro an einen Monitor, Beamer oder LCD/TFT Monitor mit DP Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Mini DisplayPort | Anschluss (2): | DisplayPort | Ausführung: | Anschlusskabel | Farbe: | weiß | Kabellänge: | 2 m | Kontaktoberfläche: | vernickelt | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.09 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, digitus displayport kabel 2m, alarmkabel, digitus datenkabel, Computer, Computerzubehör, Display-Kabel, Monitorkabel, Monitorverbindungskabel, Monitorverbindungsleitung, DisplayPort-Kabel, DisplayPort-Verbindungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 3,07* | € 4,27* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 3,09* | € 4,28* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,14* | € 4,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,51* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,18* | € 5,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|