Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 25 mm, 19 m³/h, 39 dB, Kugellager, ebm-papst 412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 25 mm, 19 m³/h, 39 dB, Kugellager, ebm-papst 412
DC-Axiallüfter, 12 V, 40 x 40 x 25 mm, 19 m³/h, 39 dB, Kugellager, ebm-papst 412
Artikel-Nr.:
     4502-88B300
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412 J
EAN/GTIN:
     4099889479607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 412 J, EBM-PAPST Die 412 J ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Anschluss über Einzellitzen AWG 26, TR 64, abisoliert und verzinnt * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Niedriger Betriebsgeräuschpegel bei hohem Gegendruck
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
40 mm
Drehzahl:
10300 1/min
Höhe:
40 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
2.4 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
39 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
19 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.04831 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 24,48*
€ 33,29*
€ 6,90*
ab € 31,16*
€ 41,44*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 23,76*
€ 43,84*
€ 8,95*
ab € 32,25*
€ 58,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,88*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.