Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf offenes Ende, H05VV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf offenes Ende, H05VV
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf offenes Ende, H05VV
Artikel-Nr.:
     4502-88F288
Hersteller:
     Plastro Mayer
Herst.-Nr.:
     0L06675
EAN/GTIN:
     4099891096670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzanschlussleitungen Typ SGS.../SWS. Mit Schutzkontakt, eine Seite angespritzter Schukostecker nach DIN 49441, andere Seite abgemantelt mit Aderendhülsen (die Typen mit Zusatzbezeichnung Sn haben verzinnte Drahtenden); Kabeltyp: CEE (13) 53...(H05VV-F3G...) entsprechend VDE, KEMA-KEUR u. a., Typ 13: Querschnitt 3 x 0,75 mm², Typ 15: Querschnitt 3 x 1,5 mm². Ausführung mit abgewinkeltem Schukostecker Typ SWS. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Länge): SWS 15, schwarz, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,5mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.25768 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m 3x1,5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.