Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf offenes Ende, H05VV-F2x0,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf offenes Ende, H05VV-F2x0,75m
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf offenes Ende, H05VV-F2x0,75m
Artikel-Nr.:
     4502-88F2922
Hersteller:
     Plastro Mayer
Herst.-Nr.:
     0L1205713
EAN/GTIN:
     4099891096694
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzanschlussleitungen mit Schukoformstecker Typ 110. Eine Seite angespritzter Schukoformstecker nach DIN 49406-R, andere Seite Drahtenden 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen; Bemessungsstrom: 0,75/1,0 qmm 10/16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Kabeltyp: H05VV-F, entsprechend VDE, ÖVE, u. a. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Querschnitt, Länge (L)): 110, grau, 2 x 0,75 qmm, L 1,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ C, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
grau
Kabel:
H05VV-F2x0,75mm²
Kabellänge:
1.5 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
6 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) XVII
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11212 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1, anschlussleitung, anschlussleitung 1,5 m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.