Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf offenes Ende, H05VV-F2x0,75m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf offenes Ende, H05VV-F2x0,75m
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, gerade auf offenes Ende, H05VV-F2x0,75m
Artikel-Nr.:
     4502-88F2938
Hersteller:
     Plastro Mayer
Herst.-Nr.:
     0L1205721
EAN/GTIN:
     4099891096748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzanschlussleitungen mit Schukoformstecker Typ 110. Eine Seite angespritzter Schukoformstecker nach DIN 49406-R, andere Seite Drahtenden 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen; Bemessungsstrom: 0,75/1,0 qmm 10/16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Kabeltyp: H05VV-F, entsprechend VDE, ÖVE, u. a. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Querschnitt, Länge (L)): 110, schwarz, 2 x 0,75 qmm, L 3,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ C, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F2x0,75mm²
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) XVII
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.20089 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.