Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, abgewinkelt auf offenes Ende, H05VV-F2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, abgewinkelt auf offenes Ende, H05VV-F2x
Anschlussleitung, Europa, Stecker Typ C, abgewinkelt auf offenes Ende, H05VV-F2x
Artikel-Nr.:
     4502-88F2960
Hersteller:
     Plastro Mayer
Herst.-Nr.:
     0L1205730
EAN/GTIN:
     4099891096779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzanschlussleitungen mit Schukoformstecker Typ 110. Eine Seite angespritzter Schukoformstecker nach DIN 49406-R, andere Seite Drahtenden 30 mm abgemantelt mit Aderendhülsen; Bemessungsstrom: 0,75/1,0 qmm 10/16 A, Bemessungsspannung: 250 V, Kabeltyp: H05VV-F, entsprechend VDE, ÖVE, u. a. Mit abgewinkeltem Schukoformstecker Typ 111. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Querschnitt, Länge (L)): 111, weiß, 2 x 1,0 qmm, L 3,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ C, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Ausführung:
Anschlussleitung
Farbe:
weiß
Kabel:
H05VV-F2x1,0mm²
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) XVII
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.23147 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung 2x1,5mm² 3,0m, anschlussleitung, anschlussleitung 2x1, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.