Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, abgewinkelt auf C13-Kupplung,
Artikel-Nr.:
     4502-88F301
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     VII-H05VVF3G075-C13/0,50M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891096823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Geräteanschlussleitungen Typ Feller VII/C13. Mit Schutzkontakt, doppelt isoliert, eine Seite abgewinkelter Schukostecker nach CEE (7) VII, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung nach EN 60320/C13; Leitungstyp: H05VV-F3G0,75 oder 1,0 qmm, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A. Ausführung mit Leitungsquerschnitt 0,75 qmm. Typ: schwarz, 0,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G0,75mm²
Kabellänge:
500 mm
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.09332 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.