Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C13-Kupplung, gera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C13-Kupplung, gera
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C13-Kupplung, gera
Geräteanschlussleitung, Europa, Stecker Typ E + F, gerade auf C13-Kupplung, gera
Artikel-Nr.:
     4502-88F308
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     VIIG-H05VVF3G100-C13/2,00M GR7032
EAN/GTIN:
     4099891096922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlußleitung 2m 3x1,5
anschlussleitung
anschlussleitung 3x1,5
Geräteanschlussleitungen Typ Feller VIIG/C 13. Mit Schutzkontakt, doppelt isoliert, eine Seite gerader Schukostecker nach CEE (7) VII, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung nach EN 60320/C13; Kabeltyp: H05VV-F3G1,00 qmm, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A. Typ: grau, 2,0 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ E + F, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
grau
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
2 m
Landeskennung:
Europa
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
CEE (7) VII
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.20238 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.