Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl
Geräteanschlussleitung, Großbritannien, Stecker Typ G, abgewinkelt auf C13-Kuppl
Artikel-Nr.:
     4502-88F3370
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     BS13/13-H05VVF3G100-C13/2,50M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891097233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Geräteanschlussleitungen für Großbritannien Typ Feller BS13/13/C13. Mit Schutzkontakt, doppelt isoliert, mit integrierter Feinsicherung, eine Seite abgewinkelter Stecker nach BS 1363/A, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung nach EN 60320/C13; Leitungstyp: H05VVF3G1,00 qmm, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A. Typ: schwarz, 2,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ G, abgewinkelt
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
2.5 m
Landeskennung:
Großbritannien
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
BS 1363
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.