Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteanschlussleitung, Dänemark, Stecker Typ K, gerade auf C13-Kupplung, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräteanschlussleitung, Dänemark, Stecker Typ K, gerade auf C13-Kupplung, gerade
Geräteanschlussleitung, Dänemark, Stecker Typ K, gerade auf C13-Kupplung, gerade
Artikel-Nr.:
     4502-88F3377
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     DK/3EL-H05VVF3G100-C13/2,50M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891097271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
Geräteanschlussleitungen für Dänemark Typ Feller DK/3EL/C13. Mit Schutzkontakt, eine Seite gerader Stecker nach SB107-2-D1 DK2-5a, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung nach EN 60320/C13; Leitungstyp: H05VVF3G1,00 qmm, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A. Typ: schwarz, 2,5 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker Typ K, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Geräteanschlussleitung
Farbe:
schwarz
Kabel:
H05VV-F3G1,0mm²
Kabellänge:
2.5 m
Landeskennung:
Dänemark
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
SB107-2-D1
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.2459 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.