Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Verlängerungsleitung, International, C14-Stecker, gerade auf C13-Kupplung, gerad
Artikel-Nr.:
     4502-88F359
Hersteller:
     Feller
Herst.-Nr.:
     C14G-HARSJT3X17(1,0)AWG-C13/3,00M SW9005
EAN/GTIN:
     4099891097547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
Stromverlängerungskabel
Verlängerungsleitungen Typ Feller C14G/C13. Mit Schutzkontakt, eine Seite gerader Kaltgerätestecker nach EN 60320-2-2/E, andere Seite gerade Kaltgerätekupplung nach EN 60320/C13; Leitungstyp: HARSJT3x17 AWG, Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A. Typ: schwarz, 3 m
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
C14-Stecker, gerade
Anschluss (2):
C13-Kupplung, gerade
Ausführung:
Verlängerungsleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 17
Farbe:
schwarz
Kabel:
HARSJT 3 x AWG 17
Kabellänge:
3 m
Landeskennung:
International
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Nennstrom:
10 A
Norm Anschluss 1:
IEC 60320
Norm Anschluss 2:
IEC 60320
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.35 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel schwarz 3 meter, netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, stromverlängerungskabel 3 meter, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Kaltgeräteverlängerungskabel, Kaltgeräteverlängerungsleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung, Verlängerungsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.