| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-88F401 Herst.-Nr.: 12G-H05VVF3G100-C13W/2,50M SW9005 EAN/GTIN: 4099891097578 |
| |
|
| | |
| Netzkabel, 12G-H05VVF3G100-C13W/2,50M SW9005, FELLER Gegossener Stecker, Nennstrom und -spannung: 10 A/250V AC, Steckersockel: thermoplastisches Polyester, Stifte: Messing. Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Stecker Typ J, gerade | Anschluss (2): | C13-Kupplung, abgewinkelt | Ausführung: | Geräteanschlussleitung | Farbe: | schwarz | Kabel: | H05VV-F3G1,0mm² | Kabellänge: | 2.5 m | Landeskennung: | Schweiz | Leiterquerschnitt: | 1,0 mm² | Nennstrom: | 10 A | Norm Anschluss 1: | SEV 1011 | Norm Anschluss 2: | IEC 60320 | Ursprungsland: | AT | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Geräteanschlusskabel, Geräteanschlussleitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteanschlusskabel, Kaltgeräteanschlussleitung, Kaltgerätekabel, Kaltgeräteleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung |
| | |
| |