Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-88S6259 Herst.-Nr.: BAT5404WH6327XTSA1 EAN/GTIN: 4099879046017 |
| | |
|
| | |
| NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Schottky-Diode, BAT5404WH6327XTSA1, Infineon Technologies Features * Schutzring geschützt * Niedrige Durchlassspannung * Schnelle Genesung * Pb-frei und RoHs-konform Anwendungen * Für Zähler-Schutz * Anwendungen zum Spannen * Für niedrige Verluste Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schottky-Gleichrichterdiode | Durchlassstrom: | 0.2 A | Gehäuse: | SOT-323 | Kapazität: | 10 pF | max. Temperatur: | 150 °C | min. Temperatur: | -65 °C | Montage: | SMD | Spannung V RRM (Spitzensperrspannung): | 30 V | Sperrschichttemperatur (max.): | 150 °C | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0515* | € 0,0773* | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | € 6,90* | ab € 0,0615* | € 0,1036* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2418* | € 0,7326* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|