Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode VAR Cap Single 6V 4.8pF autom. SOD323-2 BBY5303WE6327HTSA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode VAR Cap Single 6V 4.8pF autom. SOD323-2 BBY5303WE6327HTSA1
Diode VAR Cap Single 6V 4.8pF autom. SOD323-2 BBY5303WE6327HTSA1
Artikel-Nr.:
     4502-88S6438
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BBY5303WE6327HTSA1
EAN/GTIN:
     4099879046116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
PIN-Diode
pin-diode
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Kapazitätsdiode, BBY5303WE6327HTSA1, Infineon Technologies Features * Hyperabstimmungsdiode mit hohem Q * Konzipiert für den Betrieb mit niedriger Abstimmspannung * Hohes Verhältnis bei niedriger Sperrspannung * Pb-frei und RoHs-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Varaktor-Diode
Gehäuse:
SOD-323
Kapazitätsbereich:
1,85-3,1 pF
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sperrspannung:
6 V
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, HF-Diode, Abstimmdiode, Varaktor, Varicap
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,155*
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,137*
€ 0,523*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.