Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichstrom-Bremsgerät, 1-phasig, 6 A, 2B200.40006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichstrom-Bremsgerät, 1-phasig, 6 A, 2B200.40006
Gleichstrom-Bremsgerät, 1-phasig, 6 A, 2B200.40006
Artikel-Nr.:
     4502-89B325
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     2B200.40006
EAN/GTIN:
     4099891529444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsgerät
Bremsmodul
Motorbremsgerät
Motorbremsmodul
Bremsgerät VersiBrake VB 400-6LT - Gleichstrombremsung mit Einweggleichrichtung - für alle Asynchronmotoren und für Einphasenwechselstrommotoren geeignet - einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen - Verschleiß- und Wartungsfreiheit - Bremsschütz integriert - zum Aufschnappen auf 35mm Normschiene - Schutzart IP 20 - Ersatz für Bremsgeräte der Typen BR und BR-L - Ansteuerung über Motorschütz - Überlastschutz - Bremsstromregelung - automatische Remanenzzeitoptimierung Gerätenennstrom: 6 A Netzspannung gemäß DIN EN 50160 (IEC 38): 380/415 V, 50/60 Hz Bremsspannung: 0 bis 220 VDC Max. Bremszeit: 0 bis 30 s Temperaturbereich: 0 bis 45°C Anschlussquerschnitt: 2 x 2,5 mm² pro Klemme Gewicht: 0,6 kg
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Gleichstrom-Bremsgerät
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennstrom:
6 A
Norm:
EN/IEC 60947-4-2
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bremsgerät, Antriebstechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.