Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanftstarter, 1-phasig, 7.5 kW, 16 A, 400 V (AC), 20700.40007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanftstarter, 1-phasig, 7.5 kW, 16 A, 400 V (AC), 20700.40007
Sanftstarter, 1-phasig, 7.5 kW, 16 A, 400 V (AC), 20700.40007
Artikel-Nr.:
     4502-89B370
Hersteller:
     Peter Electronic
Herst.-Nr.:
     20700.40007
EAN/GTIN:
     4099891529475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Softstarter
Sanftanlaufgerät SAS 7,5 von Peter Electronic - einphasengesteuertes Sanftanlaufgerät - alle Geräte für polumschaltbare Motoren - umschaltbar von 400V- auf 230V-Netze - schaltanlagengerechte Klemmenanordnung - zum Aufschnappen auf 35mm Normschiene - Überbrückungsrelais integriert - kein Netzmittelpunktleiter (N) erforderlich - Sonderspannungen bis 640V - auch für Einphasenanwendungen - Schutzart IP 20 Gerätenennstrom: 16 A Nennleistung bei 230V: 4,0kW Nennleistung bei 400V: 7,5kW Netz-/Motor-Spannung X1-X2 gebrückt: 160 bis 240 V/±10 % Netz-/Motor-Spannung X1-X2 offen: 380 bis 480 V/±10 % Netzfrequenz: 50/60 Hz Motorlast: min. 10 % der Nennleistung Anlaufmoment: 0 bis 50 % Anlaufzeit: 0,5 bis 5,0 s Betriebstemperatur: 0 bis +45 °C Schalthäufigkeit: 120/h
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
Sanftstarter
Leistung:
7.5 kW
max. Temperatur:
75 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
400 V
Nennstrom:
16 A
Norm:
EN/IEC 60947-4-2
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.5863 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sanftstarter peter electronic, sanftanlasser, Antriebstechnik, Anlaufgerät, Anlasser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,10*
€ 249,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 196,92*
€ 249,73*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 340,40*
€ 392,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,73*
€ 297,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,98*
€ 291,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,87*
€ 247,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.