Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsdämpfer, 0,30 Ncm ±0,10, grün, 171 11 030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsdämpfer, 0,30 Ncm ±0,10, grün, 171 11 030
Rotationsdämpfer, 0,30 Ncm ±0,10, grün, 171 11 030
Rotationsdämpfer, 0,30 Ncm ±0,10, grün, 171 11 030
Artikel-Nr.:
     4502-89B5002
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     171 11 030
EAN/GTIN:
     4099889505061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
rotationsdämpfer thora
Rotationsdämpfer Typ Thora RD. Im ultraschallverschweißtem Gehäuse; Material: Ritzel, Rotor (POM), Basis (PA66GF13), Becher (PA66), O-Ring (Silikon), Flüssigkeit (Silikonöl), Temperaturbereich: –40 bis +90 °C (nach 20 U/min, bei +20 °C), Lebensdauer: 100.000 Zyklen (1 Zyklus 1 x vorwärts 150 mm, 1 x rückwärts 150 mm ohne Pause bei 200 U/min). Rotationsdämpfer Typ RD-CA3A. Mit Ritzel, Modul 0,8 mit 11 Zähnen und 3,0 mm Höhe; Befestigung: Montageflansch. Technische Merkmale (Typ, Drehmoment, Farbkennung): 171 11 030, 0,30 Ncm ±0,10, grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotationsdämpfer
Außendurchmesser:
24 mm
Befestigungsart:
Montageflansch
Drehmoment:
3 mNm
Farbe:
grün
Höhe:
6.8 mm
Innendurchmesser:
10.4 mm
Lebensdauer:
100.000 Zyklen
Lochdurchmesser:
2.1 mm
Material:
Ritzel, Rotor (POM), Basis (PA66GF13), Becher (PA66), O-Ring
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Für Tüllentyp:
RD-CA3A-030
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.