Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 12 060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 12 060
Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 12 060
Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 12 060
Artikel-Nr.:
     4502-89B5014
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     171 12 060
EAN/GTIN:
     4099889505160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
rotationsdämpfer thora
Rotationsdämpfer Typ Thora RD. Im ultraschallverschweißtem Gehäuse; Material: Ritzel, Rotor (POM), Basis (PA66GF13), Becher (PA66), O-Ring (Silikon), Flüssigkeit (Silikonöl), Temperaturbereich: –40 bis +90 °C (nach 20 U/min, bei +20 °C), Lebensdauer: 100.000 Zyklen (1 Zyklus 1 x vorwärts 150 mm, 1 x rückwärts 150 mm ohne Pause bei 200 U/min). Rotationsdämpfer Typ RD-CB3D. Mit Ritzel, Modul 0,8 mit 11 Zähnen und 4,5 mm Höhe; Gesamthöhe: 9,5 mm, Befestigung: Montageflansch. Technische Merkmale (Typ, Drehmoment, Farbkennung): 171 12 060, 0,60 Ncm ±0,17, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotationsdämpfer
Außendurchmesser:
24 mm
Befestigungsart:
Montageflansch
Drehmoment:
6 mNm
Farbe:
schwarz
Höhe:
8 mm
Innendurchmesser:
10.4 mm
Lebensdauer:
100.000 Zyklen
Lochdurchmesser:
2.6 mm
Material:
Ritzel, Rotor (POM), Basis (PA66GF13), Becher (PA66), O-Ring
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Für Tüllentyp:
RD-CB3D-060
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.