Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 14 060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 14 060
Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 14 060
Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 14 060
Artikel-Nr.:
     4502-89B5034
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     171 14 060
EAN/GTIN:
     4099889505238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
rotationsdämpfer thora
Rotationsdämpfer Typ Thora RD. Im ultraschallverschweißtem Gehäuse; Material: Ritzel, Rotor (POM), Basis (PA66GF13), Becher (PA66), O-Ring (Silikon), Flüssigkeit (Silikonöl), Temperaturbereich: –40 bis +90 °C (nach 20 U/min, bei +20 °C), Lebensdauer: 100.000 Zyklen (1 Zyklus 1 x vorwärts 150 mm, 1 x rückwärts 150 mm ohne Pause bei 200 U/min). Rotationsdämpfer Typ RD-CD3D. Mit Ritzel, Modul 0,8 mit 11 Zähnen und 4,5 mm Höhe; Befestigung: Clipmontage (rückseitig). Technische Merkmale (Typ, Drehmoment, Farbkennung): 171 14 060, 0,60 Ncm ±0,17, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotationsdämpfer
Außendurchmesser:
20.8 mm
Befestigungsart:
Clipmontage, rückseitig
Drehmoment:
6 mNm
Farbe:
schwarz
Höhe:
8 mm
Innendurchmesser:
10.4 mm
Lebensdauer:
100.000 Zyklen
Material:
Ritzel, Rotor (POM), Basis (PA66GF13), Becher (PA66), O-Ring
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Für Tüllentyp:
RD-CD3D-060
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,92*
€ 15,3748
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.