Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 16 060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 16 060
Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 16 060
Rotationsdämpfer 0,60 Ncm ±0,17, schwarz, 171 16 060
Artikel-Nr.:
     4502-89B5054
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     171 16 060
EAN/GTIN:
     4099889505306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
rotationsdämpfer thora
Rotationsdämpfer Typ Thora RD. Im ultraschallverschweißtem Gehäuse; Material: Ritzel, Rotor (POM), Basis (PA66GF13), Becher (PA66), O-Ring (Silikon), Flüssigkeit (Silikonöl), Temperaturbereich: –40 bis +90 °C (nach 20 U/min, bei +20 °C), Lebensdauer: 100.000 Zyklen (1 Zyklus 1 x vorwärts 150 mm, 1 x rückwärts 150 mm ohne Pause bei 200 U/min). Rotationsdämpfer Typ RD-CF3D. Mit Ritzel, Modul 0,8 mit 11 Zähnen und 4,5 mm Höhe; Befestigung: Clipmontage (rückseitig). Technische Merkmale (Typ, Drehmoment, Farbkennung): 171 16 060, 0,60 Ncm ±0,17, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotationsdämpfer
Außendurchmesser:
20.8 mm
Befestigungsart:
Clipmontage, rückseitig
Drehmoment:
6 mNm
Farbe:
schwarz
Höhe:
8.25 mm
Innendurchmesser:
10.4 mm
Lebensdauer:
100.000 Zyklen
Material:
Ritzel, Rotor (POM), Basis (PA66GF13), Becher (PA66), O-Ring
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Für Tüllentyp:
RD-CF3D-060
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 690,00*
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.