Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsdämpfer 5,5 Ncm ±0,8, ohne Freilauf, 171 10 055


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rotationsdämpfer 5,5 Ncm ±0,8, ohne Freilauf, 171 10 055
Rotationsdämpfer 5,5 Ncm ±0,8, ohne Freilauf, 171 10 055
Rotationsdämpfer 5,5 Ncm ±0,8, ohne Freilauf, 171 10 055
Artikel-Nr.:
     4502-89B5062
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     171 10 055
EAN/GTIN:
     4099889505351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
rotationsdämpfer thora
Rotationsdämpfer Typ Thora RD-DA. Mit Ritzel, Modul 1,25 mit 11 Zähnen, für Schraubmontage; Material Gehäuse/Ritzel: PA66 GF13/POM, Einsatztemperatur: –30 bis +90 °C, Lebensdauer: 15.000 Zyklen. Technische Merkmale (Typ, Drehmoment, Freilauf): 171 10 055, 5,5 Ncm ±0,8, ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotationsdämpfer
Außendurchmesser:
40 mm
Befestigungsart:
Montageflansch
Drehmoment:
5,5 Ncm
Farbe:
schwarz
Höhe:
19 mm
Innendurchmesser:
13.75 mm
Lebensdauer:
15.000 Zyklen
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Gehäuse PA66 GF13, Ritzel POM
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Für Tüllentyp:
RD-DA-055
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,61*
€ 56,6559
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,33*
€ 55,1327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,83*
€ 53,3477
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,96*
€ 51,1224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.