Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsdämpfer 11 Ncm ±1,5, ohne Freilauf, 171 10 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotationsdämpfer 11 Ncm ±1,5, ohne Freilauf, 171 10 110
Rotationsdämpfer 11 Ncm ±1,5, ohne Freilauf, 171 10 110
Rotationsdämpfer 11 Ncm ±1,5, ohne Freilauf, 171 10 110
Artikel-Nr.:
     4502-89B5064
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     171 10 110
EAN/GTIN:
     4099889505375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
rotationsdämpfer thora
Rotationsdämpfer Typ Thora RD-DA. Mit Ritzel, Modul 1,25 mit 11 Zähnen, für Schraubmontage; Material Gehäuse/Ritzel: PA66 GF13/POM, Einsatztemperatur: –30 bis +90 °C, Lebensdauer: 15.000 Zyklen. Technische Merkmale (Typ, Drehmoment, Freilauf): 171 10 110, 11 Ncm ±1,5, ohne
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotationsdämpfer
Außendurchmesser:
40 mm
Befestigungsart:
Montageflansch
Drehmoment:
11 Ncm
Farbe:
grau
Höhe:
19 mm
Innendurchmesser:
13.75 mm
Lebensdauer:
15.000 Zyklen
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Gehäuse PA66 GF13, Ritzel POM
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Für Tüllentyp:
RD-DA-110
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.