Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsdämpfer 15 Ncm ±2,0, Freilauf rechts, 171 10 150R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rotationsdämpfer 15 Ncm ±2,0, Freilauf rechts, 171 10 150R
Rotationsdämpfer 15 Ncm ±2,0, Freilauf rechts, 171 10 150R
Rotationsdämpfer 15 Ncm ±2,0, Freilauf rechts, 171 10 150R
Artikel-Nr.:
     4502-89B5071
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     171 10 150R
EAN/GTIN:
     4099889505412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rotationsbremse
Rotationsdämpfer
rotationsdämpfer thora
Rotationsdämpfer Typ Thora RD-DA. Mit Ritzel, Modul 1,25 mit 11 Zähnen, für Schraubmontage; Material Gehäuse/Ritzel: PA66 GF13/POM, Einsatztemperatur: –30 bis +90 °C, Lebensdauer: 15.000 Zyklen. Technische Merkmale (Typ, Drehmoment, Freilauf): 171 10 150R, 15 Ncm ±2,0, rechts
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotationsdämpfer
Außendurchmesser:
40 mm
Befestigungsart:
Montageflansch
Drehmoment:
15 Ncm
Farbe:
schwarz
Höhe:
19.8 mm
Innendurchmesser:
13.75 mm
Lebensdauer:
15.000 Zyklen
Lochdurchmesser:
5 mm
Material:
Gehäuse PA66 GF13, Ritzel POM
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Für Tüllentyp:
RD-DA-150-R
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Dämpfer, Puffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.803,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,80365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.100,57*
€ 2.499,6783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.060,53*
€ 2.452,0307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.944,77*
€ 2.314,2763
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.827,95*
€ 2.175,2605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.803,65*
€ 2.146,3435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.