Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsdämpfer 360°, 10 Ncm ±1,5, 170 02 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achsdämpfer 360°, 10 Ncm ±1,5, 170 02 100
Achsdämpfer 360°, 10 Ncm ±1,5, 170 02 100
Achsdämpfer 360°, 10 Ncm ±1,5, 170 02 100
Artikel-Nr.:
     4502-89B5084
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     170 02 100
EAN/GTIN:
     4099889505481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfer
Puffer
Schwingungsdämpfer
Lüfterzubehör
Achsdämpfer Typ Thora AD. Material: Basis (PA 6 GF15), Rotor (POM), O-Ring (NBR), Flüssigkeit (Silikonöl), Temperaturbereich: - 30 bis +90 °C, Lebensdauer: 50.000 Zyklen (1 Zyklus ist eine Umdrehung im Uhrzeigersinn und eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn). Achsdämpfer Typ AD-FA1. Achsdämpfer 360°, frei rotierend, mit Rippen 1,5 x 2,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Drehmoment): 170 02 100, 10 Ncm ±1,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
Achsdämpfer
Außendurchmesser:
13 mm
Drehmoment:
10 Ncm
Farbe:
weiß
Höhe:
16 mm
Lebensdauer:
50.000 Zyklen
Material:
Rotor (POM), Basis (PC), O-Ring (NBR), Flüssigkeit (Silikonö
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Achsdämpfer:
360° frei rotierend
Für Tüllentyp:
AD-FA1-100
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.