Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsdämpfer 360°, 5,0 Ncm ±0,85, 170 03 050


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Achsdämpfer 360°, 5,0 Ncm ±0,85, 170 03 050
Achsdämpfer 360°, 5,0 Ncm ±0,85, 170 03 050
Achsdämpfer 360°, 5,0 Ncm ±0,85, 170 03 050
Artikel-Nr.:
     4502-89B5088
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     170 03 050
EAN/GTIN:
     4099889505504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfer
Puffer
Schwingungsdämpfer
Lüfterzubehör
Achsdämpfer Typ Thora AD-FB5 Achsdämpfer 360°, frei rotierend, mit Rippen 1,7 x 1,0 mm. Material: Basis (PA 6 GF15), Rotor (POM), O-Ring (NBR), Flüssigkeit (Silikonöl) Temperaturbereich: - 30 bis +90 °C Lebensdauer: 50.000 Zyklen (1 Zyklus ist eine Umdrehung im Uhrzeigersinn und eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn) Drehmoment: 5,0 Ncm ±0,85
Weitere Informationen:
Ausführung:
Achsdämpfer
Außendurchmesser:
12 mm
Drehmoment:
5 Ncm
Farbe:
weiß
Höhe:
14 mm
Lebensdauer:
50.000 Zyklen
Material:
Rotor (POM), Basis (PC), O-Ring (NBR), Flüssigkeit (Silikonö
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Achsdämpfer:
360° frei rotierend
Für Tüllentyp:
AD-FB5-050
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,61611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 719,38*
€ 856,0622
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 705,88*
€ 839,9972
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 678,81*
€ 807,7839
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 638,01*
€ 759,2319
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 616,11*
€ 733,1709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.