Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsdämpfer 360°, 6,2 Ncm ±0,85, 170 03 062


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Achsdämpfer 360°, 6,2 Ncm ±0,85, 170 03 062
Achsdämpfer 360°, 6,2 Ncm ±0,85, 170 03 062
Achsdämpfer 360°, 6,2 Ncm ±0,85, 170 03 062
Artikel-Nr.:
     4502-89B5089
Hersteller:
     Thora
Herst.-Nr.:
     170 03 062
EAN/GTIN:
     4099889505511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfer
Puffer
Schwingungsdämpfer
Lüfterzubehör
Achsdämpfer Typ Thora AD-FB5 Achsdämpfer 360°, frei rotierend, mit Rippen 1,7 x 1,0 mm. Material: Basis (PA 6 GF15), Rotor (POM), O-Ring (NBR), Flüssigkeit (Silikonöl) Temperaturbereich: - 30 bis +90 °C Lebensdauer: 50.000 Zyklen (1 Zyklus ist eine Umdrehung im Uhrzeigersinn und eine Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn) Drehmoment: 6,2 Ncm ±0,85
Weitere Informationen:
Ausführung:
Achsdämpfer
Außendurchmesser:
12 mm
Drehmoment:
6,2 Ncm
Farbe:
weiß
Höhe:
14 mm
Lebensdauer:
50.000 Zyklen
Material:
Rotor (POM), Basis (PC), O-Ring (NBR), Flüssigkeit (Silikonö
max. Temperatur:
90 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Achsdämpfer:
360° frei rotierend
Für Tüllentyp:
AD-FB5-062
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ventilatorenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,64114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 730,69*
€ 869,5211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 720,15*
€ 856,9785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 695,75*
€ 827,9425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 675,10*
€ 803,369
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 641,14*
€ 762,9566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.