Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Vibrationsmotor, 3 V (DC), 150 mA, 10000 1/min, 860210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Vibrationsmotor, 3 V (DC), 150 mA, 10000 1/min, 860210
DC-Vibrationsmotor, 3 V (DC), 150 mA, 10000 1/min, 860210
Artikel-Nr.:
     4502-89B610
Hersteller:
     EKULIT
Herst.-Nr.:
     860210
EAN/GTIN:
     4099891527136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebstechnik
Motor
Vibrationsmotor
Automation
Vibrationsmotoren Typ EKULIT VM-0610A3.0. Nennspannung: 3,0 VDC, Betriebsspannungsbereich: 2,5 bis 3,5 VDC, Nennstrom: max. 150 mA, Drehzahl: 10.000 ±2500 rpm, Isolationswiderstand: 10 M Ohm, Gewicht: 2,0 g. Typ: 860210, Vibrationsmotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Vibrationsmotor
Drehzahl:
10000 1/min
Nennspannung (DC):
3 V
Nennstrom:
150 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0041 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.