Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Vibrationsmotor, 3 V (DC), 83 mA, 13500 1/min, 860220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Vibrationsmotor, 3 V (DC), 83 mA, 13500 1/min, 860220
DC-Vibrationsmotor, 3 V (DC), 83 mA, 13500 1/min, 860220
Artikel-Nr.:
     4502-89B612
Hersteller:
     EKULIT
Herst.-Nr.:
     860220
EAN/GTIN:
     4099891527143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebstechnik
Motor
Vibrationsmotor
Automation
Vibrationsmotoren Typ EKULIT VM-1003A3.0. Nennspannung: 3,0 VDC, Betriebsspannungsbereich: 2,4 bis 3,5 VDC, Nennstrom: max. 85 mA, Drehzahl: 13.500 ±2500 rpm, Isolationswiderstand: 10 M Ohm, Gewicht: 2,0 g. Typ: 860220, Vibrationsmotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Vibrationsmotor
Drehzahl:
13500 1/min
Nennspannung (DC):
3 V
Nennstrom:
83 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.