Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Getriebemotor, 3 V (DC), 280 mA, 1:298, 4,903 Ncm, 23500 1/min, 860503


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DC-Getriebemotor, 3 V (DC), 280 mA, 1:298, 4,903 Ncm, 23500 1/min, 860503
DC-Getriebemotor, 3 V (DC), 280 mA, 1:298, 4,903 Ncm, 23500 1/min, 860503
DC-Getriebemotor, 3 V (DC), 280 mA, 1:298, 4,903 Ncm, 23500 1/min, 860503
Artikel-Nr.:
     4502-89B783
Hersteller:
     EKULIT
Herst.-Nr.:
     860503
EAN/GTIN:
     4099891527198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
getriebemotor
Kleiner, leichter und universell einsetzbarer Getriebemotor
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Getriebemotor
Drehmoment:
4,903 Ncm
Drehzahl:
23500 1/min
max. Temperatur:
30 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
3 V
Nennstrom:
280 mA
Übersetzung:
1:298
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 15,3764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 456,49*
€ 543,2231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 453,90*
€ 540,141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 427,18*
€ 508,3442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 409,56*
€ 487,3764
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,41*
€ 457,4479
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.