Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
DC-Getriebemotor
>
Artikel
DC-Getriebemotor, 12 V (DC), 280 mA, 1:100, 9,806 Ncm, 10000 1/min, 860519
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-89B799
Hersteller:
EKULIT
Herst.-Nr.:
860519
EAN/GTIN:
4099891527204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 12v
getriebemotor
Leiser und langlebiger Getriebemotor, mit leicht versetzten Ein- und Ausgangswellen
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Getriebemotor
Drehmoment:
9,806 Ncm
Drehzahl:
10000 1/min
max. Temperatur:
30 °C
min. Temperatur:
0 °C
Nennspannung (DC):
12 V
Nennstrom:
280 mA
Übersetzung:
1:100
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Automation
>
Motoren und Getriebe
>
Motoren
Weitere Suchbegriffe:
Antriebstechnik
,
Motor
,
DC-Motor
,
Gleichstrommotor
,
Automation
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,56*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,7824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 687,23*
€ 817,8037
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 673,34*
€ 801,2746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 651,43*
€ 775,2017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 624,29*
€ 742,9051
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 594,56*
€ 707,5264
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen