Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, CU-TIW, transparent, Außen-Ø 0,417 mm, CU-TIW 100/0,20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferdraht, CU-TIW, transparent, Außen-Ø 0,417 mm, CU-TIW 100/0,20
Kupferdraht, CU-TIW, transparent, Außen-Ø 0,417 mm, CU-TIW 100/0,20
Kupferdraht, CU-TIW, transparent, Außen-Ø 0,417 mm, CU-TIW 100/0,20
Artikel-Nr.:
     4502-89F100
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CU-TIW 100/0,20
EAN/GTIN:
     4099891168544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
Lieferung als 100-g-Spule, TEX-E-Draht, CU-TIW 100/0,20, BLOCK TEX-E Drähte werden als isolierte Wickeldrähte in Schaltnetzteilübertragern eingesetzt, keine zusätzliche Isolation zwischen Primär und Sekundär notwendig, lötbar ohne vorheriges Abisolieren.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0.417 mm
Farbe:
transparent
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
bis 130 °C
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 0,2mm, Draht, Kabel, Leitung, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 72,22*
€ 95,72*
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,49*
€ 95,72*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 75,33*
€ 95,92*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,64*
€ 108,30*
7 Tage
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 173,22*
€ 209,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
1 Stück enthält 226,1 Meter (ab € 0,28523* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.