Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, CU-TIW, transparent, Außen-Ø 0,625 mm, CU-TIW 100/0,40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferdraht, CU-TIW, transparent, Außen-Ø 0,625 mm, CU-TIW 100/0,40
Kupferdraht, CU-TIW, transparent, Außen-Ø 0,625 mm, CU-TIW 100/0,40
Kupferdraht, CU-TIW, transparent, Außen-Ø 0,625 mm, CU-TIW 100/0,40
Artikel-Nr.:
     4502-89F103
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CU-TIW 100/0,40
EAN/GTIN:
     4099891168575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht block
kupferdraht
Lieferung als 100-g-Spule, TEX-E-Draht, CU-TIW 100/0,40, BLOCK TEX-E Drähte werden als isolierte Wickeldrähte in Schaltnetzteilübertragern eingesetzt, keine zusätzliche Isolation zwischen Primär und Sekundär notwendig, lötbar ohne vorheriges Abisolieren.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
0.625 mm
Farbe:
transparent
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Nennspannung:
1 kV
Prüfspannung:
3 kV
Temperaturbereich (bewegt):
bis 130 °C
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Kabel, Leitung, Litze, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,96*
€ 38,48*
€ 4,00*
ab € 27,48*
€ 38,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,88*
€ 38,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
1 Stück enthält 68,4 Meter (ab € 0,37954* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.