Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachungs IC, VQFN-48, TLF35584QVVS2XUMA1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannungsüberwachungs IC, VQFN-48, TLF35584QVVS2XUMA1
Spannungsüberwachungs IC, VQFN-48, TLF35584QVVS2XUMA1
Artikel-Nr.:
     4502-89S2004
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLF35584QVVS2XUMA1
EAN/GTIN:
     4099879104977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsüberwachungs IC
spannungsüberwachungs ic
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Spannungsüberwachungs-ICs, TLF35584QVVS2XUMA1, Infineon Technologies Features * Hocheffizienter integrierter Schaltkreis zur Energieverwaltung (PMIC) * Low-Drop-Post-Regler 5,0 V/200 mA für Kommunikationsversorgung (QCO) * Zwei Tracker für die Sensorversorgung nach der Spannungsreferenz mit je 150 mA Strombelastbarkeit * Bietet Freigabe, Sync-Out-Signal und Spannungsüberwachung für einen optionalen externen Nachregler zur Kernversorgung * Unabhängiger Spannungsüberwachungsblock und Fehlerpinüberwachung * Konfigurierbares Fenster und funktionaler Watchdog * 16-Bit-SPI, Interrupt- und Reset-Funktion * Sichere Zustandssteuerung mit zwei sicheren Zustandssignalen mit programmierbarer Verzögerung Anwendungen * Elektrische Leistung Lenkung * Batterie-Management * Wechselrichter * Übertragung * Motormanagementsysteme * Domänenkontrolle
Weitere Informationen:
Ausgangsspannungsbereich:
3,3 V
Ausgangsstrom:
600 mA
Gehäuse:
VQFN-48
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.266,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 3,7067* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.508,70*
€ 11.315,353
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.445,325*
€ 11.239,93675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.295,975*
€ 11.062,21025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.266,75*
€ 11.027,4325
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.