Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 40 MHz, LQFP-144, XC167CI16F40FBBKXUMA1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 40 MHz, LQFP-144, XC167CI16F40FBBKXUMA1
C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 40 MHz, LQFP-144, XC167CI16F40FBBKXUMA1
Artikel-Nr.:
     4502-89S2146
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XC167CI16F40FBBKXUMA1
EAN/GTIN:
     4099879144348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, XC167CI16F40FBBKXUMA1, INFINEON Der XC167CI16F40FBBKXUMA1 ist ein leistungsstarker, voll ausgestatteter Einzelchip-CMOS Mikrocontroller. Dieser Baustein erweitert die Funktionalität und Leistung in Bezug auf Anweisungen (MAC-Einheit), Peripheriegeräte und Geschwindigkeit. Features * Leistungsstarke 16 Bit CPU mit 5-stufiger Pipeline * On-Chip Bootstrap Lader * 16 Mbyte linearer Gesamtadressraum für Code und Daten * Zwei synchrone/asynchrone serielle Kanäle (USARTs)
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
103
Anzahl der Pins:
144
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-144
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C166SV2
RAM-Größe:
8 KB
Spannung:
2,35-2,7 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
40 MHz
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24.320,80*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 1.400 Stück (ab € 17,372* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24.570,00*
€ 29.238,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24.495,002*
€ 29.149,05238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24.320,80*
€ 28.941,752
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,24*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 29,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.