Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 66 MHz, LQFP-100, XE164F24F66LACFXQMA1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 66 MHz, LQFP-100, XE164F24F66LACFXQMA1
C166SV2 Mikrocontroller, 16 bit, 66 MHz, LQFP-100, XE164F24F66LACFXQMA1
Artikel-Nr.:
     4502-89S2176
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XE164F24F66LACFXQMA1
EAN/GTIN:
     4099879144454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Mikrocontroller, XE164F24F66LACFXQMA1, INFINEON Der XE164F24F66LACFXQMA1 ist ein Echtzeit-Signalcontroller in Form eines vollwertigen Einzelchip-CMOS Mikrocontrollers. Dieser Baustein erweitert die Funktionalität und Leistung in Bezug auf Anweisungen (MAC-Einheit), Peripheriegeräte und Geschwindigkeit. Features * Leistungsstarke CPU mit fünfstufiger Pipeline * 1024 Bytes On-Chip Sonderfunktionsregisterbereich * 16 Mbyte linearer Gesamtadressraum für Code und Daten * Bis zu 12 Mbyte externer Adressraum für Code und Daten
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
75
Anzahl der Pins:
100
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-100
Kerngröße:
16 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
C166SV2
RAM-Größe:
24 KB
Spannung:
3-5,5 V
Speichergröße:
192 KB
Taktfrequenz:
66 MHz
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.767,3306*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 540 Stück (ab € 8,82839* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.975,7544*
€ 5.921,14774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.932,333*
€ 5.869,47627
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.817,4534*
€ 5.732,76955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.767,3306*
€ 5.673,12341
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,39*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 28,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.