Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 80 MHz, LQFP-64, XMC4100F64F128ABXQMA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 80 MHz, LQFP-64, XMC4100F64F128ABXQMA1
ARM Cortex M4 Mikrocontroller, 32 bit, 80 MHz, LQFP-64, XMC4100F64F128ABXQMA1
Artikel-Nr.:
     4502-89S2216
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC4100F64F128ABXQMA1
EAN/GTIN:
     4099879144607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Mikrocontroller, XMC4100F64F128ABXQMA1, Infineon Technologies Der XMC4100F64F128ABXQMA1 ist ein hochleistungsfähiger, energieeffizienter Mikrocontroller mit 32-Bit-ARM-Cortex-M4-CPU, der für industrielle Konnektivität, industrielle Steuerung, Energieumwandlung, Erkennung und Steuerung optimiert ist. Features * On-Chip-Speicher * Digital-Analog-Wandler (DAC) mit zwei Kanälen und 12-Bit-Auflösung * Systemsteuerungseinheit (SCU) für die Systemkonfiguration und -steuerung * Zwei Erfassungs-/Vergleichseinheiten 4 (CCU4) zur Verwendung als Allzweck-Zeitgeber * Vier universelle serielle Schnittstellenkanäle (USIC) mit vier seriellen Kanälen, die als UART-, Doppel-SPI-, Quad-SPI-, IIC-, IIS- und LIN-Schnittstellen verwendet werden können Anwendungen * Industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Anzahl der I/Os:
35
Anzahl der Pins:
64
Ausführung:
Flash
Gehäuse:
LQFP-64
Kerngröße:
32 bit
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Montage:
SMD
Prozessorkern:
ARM Cortex M4
RAM-Größe:
20 KB
Spannung:
3,13-3,63 V
Speichergröße:
128 KB
Taktfrequenz:
80 MHz
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, MCU, Microcontroller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
960
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 6,40*
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 7,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 960 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 9600 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 960 Stück
Mindestbestellmenge: 960 Stück ( entspricht € 6.144,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 39,70*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 27,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.